Ugradni transformator ELTRAF sigurnostni prekidajuči 200VA 230V / 24V [200VA 230/24V EI/P - 20023024]
ŠIFRA 2605288
EAN 3838629036554
ELTRAF
200VA 230/24V EI/P - 20023024
Ugradbeni transformator ELTRAF sigurnosni rastavni 200 V A 230 V/24 V, procijenjena snaga 200 V A, primarni napon 230 V te sekundarni napon 24 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ELTRAF
- Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
- Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
- Nazivna prividna snaga (VA): 200
- Primarni napon 1 (V): 230
- Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.