Ugradni transformator ELTRAF sigurnostni prekidajuči 30VA 400V / 24V [30VA 400/24V EI/P - 3023024]

ŠIFRA 2605432 EAN 3838629036615 ELTRAF 30VA 400/24V EI/P - 3023024
Ugradbeni transformator ELTRAF sigurnosni rastavni 30 V A 400 V/24 V, procijenjena snaga 30 V A, primarni napon 400 V te sekundarni napon 24 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELTRAF
  • Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
  • Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
  • Nazivna prividna snaga (VA): 30
  • Primarni napon 1 (V): 400
  • Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.