Ugradni transformator ELTRAF sigurnostni prekidajuči 50VA 230V / 12V [50VA 230/12V EI/P - 5023012]

ŠIFRA 1064891 EAN 3838629021499 ELTRAF 50VA 230/12V EI/P - 5023012
Ugradbeni transformator ELTRAF sigurnosni rastavni 50 V A 230 V/12 V, procijenjena snaga 50 V A, primarni napon 230 V te sekundarni napon 12 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELTRAF
  • Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
  • Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
  • Nazivna prividna snaga (VA): 50
  • Primarni napon 1 (V): 230
  • Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.