Ugradni transformator ELTRAF sigurnostni prekidajuči 50VA 400V / 24V [50VA 400/24V EI/P - 5023024]
- Linija proizvoda: ELTRAF
- Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
- Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
- Nazivna prividna snaga (VA): 50
- Primarni napon 1 (V): 400
- Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.