Ugradni transformator ETICON sigurnostni prekidajuči 30VA 230V / 400V 24V / 0V / 24V [003801031 - TR 1f 24-0-24V 30VA]
ŠIFRA 2748811
EAN 3838895477471
ETI
003801031 - TR 1f 24-0-24V 30VA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETICON
- Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
- Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
- Nazivna prividna snaga (VA): 30
- Primarni napon 1 (V): 230
- Primarni napon 2 (V): Razmejitev
- Sekundarni napon 1 (V): 24
- Sekundarni napon 2 (V): Razmejitev
- Sekundarni napon 3 (V): Razmejitev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.