Ugradni transformator SIRIUS prekidajuči 630VA 230+/-5%V 230V / 230V [4AM5242-4TT10-0FA0 - 4AM52424TT100FA0]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
- Nazivna prividna snaga (VA): 630
- Primarni napon 1 (V): 230+/-5%
- Primarni napon 2 (V): 230
- Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.