Ugradni transformator SITAS sigurnostni prekidajuči 160VA 230V / 24V [4AM3842-4TN00-0EA0 - 4AM38424TN000EA0]
- Linija proizvoda: SITAS
- Izvedeno kao sigurnosni transformator: Varnostni
- Izvedeno kao razdvojni transformator: Ločilni
- Nazivna prividna snaga (VA): 160
- Primarni napon 1 (V): 230
- Sekundarni napon 1 (V): Razmejitev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.