Ugradni transformator EATON ni kot varnost.trafo ni kot izol.transaf. 63kVA 400V 0V 230V 0V 0V [204988 - STN0,63(400/230)]
- Linija proizvoda: EATON
- Izvedeno kao sigurnosni transformator: ni kot varnost.trafo
- Izvedeno kao razdvojni transformator: ni kot izol.transaf.
- Nazivna prividna snaga (VA): 63k
- Primarni napon 1 (V): 400
- Primarni napon 2 (V): 0
- Sekundarni napon 1 (V): 230
- Sekundarni napon 2 (V): 0
- Sekundarni napon 3 (V): 0
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.