Akustički indikator (sirena) PLATINUM 80dB/IP66 Pulsni ton/kontinuirani ton 18-30V 18-30V AC/DC [LPCZSBIP]

ŠIFRA 2647246 EAN 8013975215425 LOVATO LPCZSBIP
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PLATINUM
  • Vrsta akustičnog signala: Pulsni ton/kontinuirani ton
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 18-30
  • Radni napon pri DC (V): 18-30
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.