Akustički indikator (sirena) PLATINUM 90dB/IP40 Pulsni ton/kontinuirani ton 185-265V 185-265V AC/DC [LPCZSM]

ŠIFRA 2647249 EAN 8013975215456 LOVATO LPCZSM
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PLATINUM
  • Vrsta akustičnog signala: Pulsni ton/kontinuirani ton
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 185-265
  • Radni napon pri DC (V): 185-265
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.