Gljivasta tipka - glava EATON CRV 36,5mm ni za osvetlitev brez vzmeti bez Plastika [216751 - M22-DRP-R-X0]
ŠIFRA 2810283
EAN 4015082167516
EATON
216751 - M22-DRP-R-X0
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Boja gumba: Crvena
- Primjer poklopca (mm): 36,5
- Prikladno za rasvjetljivanje: ni za osvetlitev
- Opružno vraćanje: brez vzmeti
- Vrsta otključavanja: Bez
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.