Gljivasta tipka - glava PLATINUM BIJ 40mm sjajan povratno [LPCBL6148]
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Boja gumba: bijela
- Primjer poklopca (mm): 40
- Prikladno za rasvjetljivanje: svetleč
- Opružno vraćanje: povratno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.