Gljivasta tipka - glava PLATINUM CRN 40mm ne sjaji Moguće lomiti Otpuštanje okretom Plastika [LPCB6342]
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Boja gumba: Crna
- Primjer poklopca (mm): 40
- Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
- Opružno vraćanje: zaskočna
- Vrsta otključavanja: Otpuštanje okretom
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.