Gljivasta tipka - glava PLATINUM ZEL 40mm ne sjaji povratno Plastika [LPCB6143]
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Boja gumba: Zelena
- Primjer poklopca (mm): 40
- Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
- Opružno vraćanje: povratno
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.