Gljivasta tipka - glava SIRIUS ACT CRV 40mm ne sjaji Otpuštanje povlačenjem Plastika [3SU1000-1HA20-0AA0 - 3SU10001HA200AA0]
- Linija proizvoda: SIRIUS ACT
- Boja gumba: Crvena
- Primjer poklopca (mm): 40
- Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
- Vrsta otključavanja: Otpuštanje povlačenjem
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.