Gljivasta tipka - glava SIRIUS ACT ŽUT 22mm ne sjaji Opruga metal [3SU1050-1AD30-0AA0 - 3SU10501AD300AA0]
- Linija proizvoda: SIRIUS ACT
- Boja gumba: Žuta
- Primjer poklopca (mm): 22
- Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
- Opružno vraćanje: vzmet
- Materijal prednjeg prstena: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.