Grebenasta sklopka 4G 16A 1P 1-0-2 65x65 mm U kućištu [4G16-51-P - 001397]

ŠIFRA 1001397 EAN 3850144180703 KONČAR NNSP 4G16-51-P - 001397
Tip grebenastog prekidača 4G 16 A 1P 1-0-2 65 x 65 mm u kućištu
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: 4G
  • Nazivna trajna struja Iu (A): 16
  • Broj polova (P): 1
  • Funkcija prekidača: 1-0-2
  • Veličina prednje pločice: 65x65 mm
  • Potpuni uređaj u kućištu: v ohišju
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.