Grebenasta sklopka EATON 20A 1P 1-0-2 48x48 mm ugradbeni [012742 - T0-1-8210/E]
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 20
- Broj polova (P): 1
- Funkcija prekidača: 1-0-2
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.