Grebenasta sklopka GF 10A 1P 1-2-3 30x30 mm ugradbeni Bez kućišta [GF10-82-U - 205211]
- Linija proizvoda: GF
- Nazivna trajna struja Iu (A): 10
- Broj polova (P): 1
- Funkcija prekidača: 1-2-3
- Veličina prednje pločice: 30x30 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.