Grebenasta sklopka GF 20A 3P 1-2 48x48 mm ugradbeni Bez kućišta [GF20-56-U - 204058]
- Linija proizvoda: GF
- Nazivna trajna struja Iu (A): 20
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 1-2
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.