Grebenasta sklopka GN 1-0-2 za 3f. Motor 37kW 300mm 125A specijalnoP 90x90 mm Nadžbukno montiran uređaj Bez kućišta [GN125-M295-O08]
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 125
- Broj polova (P): posebno
- Veličina prednje pločice: 90x90 mm
- Konstrukcija uređaja: Naprava površinsko montirana
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.