Grebenasta sklopka GN 125A 1P 0-1...4-5 90x90 mm ugradbeni Bez kućišta [GN125-110-U - B77110]
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 125
- Broj polova (P): 1
- Funkcija prekidača: 0-1...4-5
- Veličina prednje pločice: 90x90 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.