Grebenasta sklopka GN 30ST. 12A 1P 1>0<2 48x48 mm ugradbeni Bez kućišta [GN12-201-U]
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 12
- Broj polova (P): 1
- Funkcija prekidača: 1>0<2
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.