Grebenasta sklopka GN 60ST., zaključavanje CR/CR 40A 3P 0-1 65x65 mm ugradbeni Bez kućišta [GN40-10-U06 - 202407]
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 40
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 0-1
- Veličina prednje pločice: 65x65 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.