Grebenasta sklopka GN Dahlander 20A 3P 0-1-2-3 48x48 mm ugradbeni Bez kućišta [GN20-34-U]
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 20
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 0-1-2-3
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.