Grebenasta sklopka GN pomaknuta skala 12A specijalnoP 1-0-2-0-3 48x48 mm U kućištu [GN12-L303-P]
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 12
- Broj polova (P): posebno
- Funkcija prekidača: 1-0-2-0-3
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Potpuni uređaj u kućištu: v ohišju
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.