Grebenasta sklopka GN s pom. kontaktima 125A specijalnoP 90x90 mm ugradbeni Bez kućišta [GN125-L927-U04 - 200851]
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 125
- Broj polova (P): posebno
- Veličina prednje pločice: 90x90 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.