Grebenasta sklopka GN SALZER M220-20813 ekvivalent 20A specijalnoP 48x48 mm ugradbeni Bez kućišta [GN20-M273-U]
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 20
- Broj polova (P): posebno
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.