Grebenasta sklopka GX 16A 2P 1-0-2 48x48 mm DIN šina Bez kućišta [GX16-52-O - B70040]
- Linija proizvoda: GX
- Nazivna trajna struja Iu (A): 16
- Broj polova (P): 2
- Funkcija prekidača: 1-0-2
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: DIN-letev
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.