Grebenasta sklopka GX 16A 3P 1-2 48x48 mm ugradbeni [GX16-55-U - B70217]
- Linija proizvoda: GX
- Nazivna trajna struja Iu (A): 16
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 1-2
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.