Grebenasta sklopka GX 60ST. 20A 1P 0-1 48x48 mm DIN šina Bez kućišta [GX20-90-O - B70021]

ŠIFRA 1212897 EAN 3850144700215 KONČAR NNSP GX20-90-O - B70021
Tip grebenastog prekidača GX 60ST. 20 A 1P 0-1 48 x 48 mm DIN šina bez kućišta B70021 GX20-90-O
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GX
  • Nazivna trajna struja Iu (A): 20
  • Broj polova (P): 1
  • Funkcija prekidača: 0-1
  • Veličina prednje pločice: 48x48 mm
  • Konstrukcija uređaja: DIN-letev
  • Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.