Natpisna pločica - nosač HARMONY pravokutno 40mm 30mm CRN [ZBZ32]

ŠIFRA 1204098 EAN 3389110092592 SCHNEIDER ELECTRIC ZBZ32
Nosač legende 30 x 40 mm s legendom 8 x 27 mm, neoznačen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HARMONY
  • Oblik: pravokutno
  • Širina (mm): 40
  • Visina (mm): 30
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.