Natpisna pločica - nosač SCHNEIDER pravokutno 45mm 67mm SRE [KZ14 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2617137
EAN 3389110552430
SCHNEIDER ELECTRIC
KZ14 - Contactors & motor p
Nosač legende bez pločice legende – za prednju ploči 45 x 45 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Oblik: pravokutno
- Širina (mm): 45
- Visina (mm): 67
- Boja: Srebrna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.