Natpisna pločica HARMONY s nosačem pravokutno 40mm 30mm BIJ PODIZANJE [ZB2BY4953]

ŠIFRA 1098125 EAN 3389110615210 SCHNEIDER ELECTRIC ZB2BY4953
Legenda pločica – 30 x 40 mm – bijela – dizanje, sporo-brzo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HARMONY
  • Oblik: pravokutno
  • Širina (mm): 40
  • Visina (mm): 30
  • Boja: bijela
  • Utisak: PODIZANJE
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.