Natpisna pločica HARMONY s nosačem pravokutno 40mm 30mm CRN Ulijevo [ZB2BY2922]

ŠIFRA 1200880 EAN 3389110645491 SCHNEIDER ELECTRIC ZB2BY2922
Legenda pločica – 30 x 40 mm, crna – okretanje u lijevo, sporo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HARMONY
  • Oblik: pravokutno
  • Širina (mm): 40
  • Visina (mm): 30
  • Boja: Crna
  • Utisak: Ulijevo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.