Natpisna pločica PLATINUM pravokutno 65mm 34,5mm ŽUT ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI Naljepnica "EMERGENCY STOP" [LPXAU110]
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Oblik: pravokutno
- Širina (mm): 65
- Visina (mm): 34,5
- Boja: Žuta
- Utisak: ZAUSTAVLJANJE U NUŽDI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.