Natpisna pločica SCHNEIDER kvadratno 45mm 45mm SRE ostalo [KZ18421 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2622043 EAN 3389110970562 SCHNEIDER ELECTRIC KZ18421 - Control & Signalling
Legenda pločica za grebenasti prekidač 1 do 8 – 45 x 45 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Oblik: kvadratno
  • Širina (mm): 45
  • Visina (mm): 45
  • Boja: Srebrna
  • Utisak: Ostalo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.