Natpisna pločica SCHNEIDER LEGENDNI NAPISI pravokutno 30mm 50mm BIJ Bez otiska [ZBY6H102 - *mk]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Oblik: pravokutno
- Širina (mm): 30
- Visina (mm): 50
- Boja: bijela
- Utisak: Bez otiska
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.