Natpisna pločica SCHNEIDER pravokutno 27mm 8mm CRN ostalo [ZBY02178 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2612714 EAN 3389110096163 SCHNEIDER ELECTRIC ZBY02178 - Control & Signalling
Označena Legenda pločica 8 x 27 mm za nosač legende 30 x 40 mm – O-I
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Oblik: pravokutno
  • Širina (mm): 27
  • Visina (mm): 8
  • Boja: Crna
  • Utisak: Ostalo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.