Natpisna pločica SCHNEIDER pravokutno 30mm 40mm CRN ostalo [ZBY0123 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2612613 EAN 3389110093643 SCHNEIDER ELECTRIC ZBY0123 - Control & Signalling
Nosač legende 30 x 40 mm s legendom 8 x 27 mm, s oznakom REARMEMENT
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Oblik: pravokutno
  • Širina (mm): 30
  • Visina (mm): 40
  • Boja: Crna
  • Utisak: Ostalo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.