Natpisna pločica SCHNEIDER pravokutno 30mm 40mm CRN ostalo [ZB2BY2924 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2617803 EAN 3389110645514 SCHNEIDER ELECTRIC ZB2BY2924 - Control & Signalling
Legenda pločica – 30 x 40 mm, crna – okretanje lijevo, sporo-brzo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Oblik: pravokutno
  • Širina (mm): 30
  • Visina (mm): 40
  • Boja: Crna
  • Utisak: Ostalo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.