Natpisna pločica SCHNEIDER pravokutno 40mm 30mm BIJ ostalo [ZB2BY4914 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2617804 EAN 3389110645606 SCHNEIDER ELECTRIC ZB2BY4914 - Control & Signalling
Legenda pločica – 30 x 40 mm – bijela – naprijed, brzo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Oblik: pravokutno
  • Širina (mm): 40
  • Visina (mm): 30
  • Boja: bijela
  • Utisak: Ostalo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.