Natpisna pločica EATON kvadratno 50mm 1mm 0mm ŽUT [216484 - M22-XYK1]
ŠIFRA 2810240
EAN 4015082164843
EATON
216484 - M22-XYK1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Oblik: kvadratno
- Širina (mm): 50
- Visina (mm): 1
- Vanjski promjer (mm): 0
- Boja: Žuta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.