Natpisna pločica HARMONY s nosačem pravokutno 40mm 30mm CRN "REVERSE" [ZB2BY2916]

ŠIFRA 1112548 EAN 3389110645460 SCHNEIDER ELECTRIC ZB2BY2916
Legenda pločica – 30 x 40 mm, crna – povratno, sporo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HARMONY
  • Oblik: pravokutno
  • Širina (mm): 40
  • Visina (mm): 30
  • Boja: Crna
  • Utisak: REVERSE
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.