Grebenasta sklopka EATON 20A 1P Prekidač za uključivanje/isključivanje Nadžbukno montiran uređaj IP65 mogućnost zaključavanja u poziciji "0" [207145 - T0-1-8200/I1/SVB]
ŠIFRA 2789459
EAN 4015082071455
EATON
207145 - T0-1-8200/I1/SVB
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 20
- Broj polova (P): 1
- Funkcija prekidača: Stikalo za vklop / izklop
- Konstrukcija uređaja: Naprava površinsko montirana
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.