Grebenasta sklopka GN 20A 3P 1-0-2 48x48 mm ugradbeni [GN20-53-U - 036918]
ŠIFRA 1036918
EAN 3850144850538
KONČAR NNSP
GN20-53-U - 036918
Tip grebenastog prekidača GN 20A 3P 1-0-2 48 x 48 mm ugradbeni GN20-53-U 036918
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 20
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 1-0-2
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.