Grebenasta sklopka GN 60ST. 12A 2P 0-1 48x48 mm ugradbeni Bez kućišta [GN12-91-U - 108958]
ŠIFRA 1108958
EAN 3850144940918
KONČAR NNSP
GN12-91-U - 108958
Tip grebenastog prekidača GN 60 ST. 12 A 2P 0-1 48 x 48 mm ugradbeni bez kućišta GN12-91-U 108958
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 12
- Broj polova (P): 2
- Funkcija prekidača: 0-1
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.