Grebenasta sklopka GN 90ST. 12A 1P 1-2 48x48 mm ugradbeni Bez kućišta [GN12-54-U - 193361]
ŠIFRA 1193361
EAN 3850144940543
KONČAR NNSP
GN12-54-U - 193361
Tip grebenastog prekidača GN 90 ST. 12 A 1P 1-2 48 x 48 mm ugradbeni bez kućišta GN12-54-U 193361
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GN
- Nazivna trajna struja Iu (A): 12
- Broj polova (P): 1
- Funkcija prekidača: 1-2
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.