Grebenasta sklopka GX 16A 3P 1-0-2 48x48 mm ugradbeni Bez kućišta [GX16-53-U - B70029]
- Linija proizvoda: GX
- Nazivna trajna struja Iu (A): 16
- Broj polova (P): 3
- Funkcija prekidača: 1-0-2
- Veličina prednje pločice: 48x48 mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
- Potpuni uređaj u kućištu: brez ohišja
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.