Grebenasta sklopka HARMONY 20A 1P 0-1 45x45mm ugradbeni [K2A001ACH]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Nazivna trajna struja Iu (A): 20
- Broj polova (P): 1
- Funkcija prekidača: 0-1
- Veličina prednje pločice: 45x45mm
- Konstrukcija uređaja: Vgrajena naprava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.